Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwiebel-Elektrode ab 3kV m.Spitze EL M8 SZ PHE PHV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-11455386
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766913
EAN/GTIN:
     4013364051836
Suchbegriffe:
Industrierelais
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle

Zwiebel-Elektrode ab 3kV m.Spitze EL M8 SZ PHE PHV

Zwiebelelektrode zum Antasten an lackierter Stromschiene. Mit Gewinde M8 zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III, PHE und Phasenvergleicher PHV.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Elektroden für Spannungsprüfer
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge:
27 mm
Nennspannung:
3..36 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
€ 6,50*
ab € 10,51*
€ 10,51*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,98*
€ 14,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 14,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,25*
€ 14,64*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,28*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.