Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsender Smoove A/M io 1811015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsender Smoove A/M io 1811015
Wandsender Smoove A/M io 1811015
Artikel-Nr.:
     3517K-12550802
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811015
EAN/GTIN:
     3660849505660
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Wandsender
somfy wandsender

Wandsender Smoove A/M io 1811015

Funkwandsender zur Ansteuerung einzelner io-Produkte oder einer Gruppe. Modus Automatik/Manuell für hinterlegte Automatiken einstellbar. Funkfrequenz 868-870 MHz
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
433,42 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
ja
Reichweite:
20 m
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
ja
Mit Funkcodiergerät:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandsender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,56*
€ 59,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,73*
€ 59,95*
Frei Haus
ab € 47,05*
€ 61,66*
€ 5,95*
ab € 54,03*
€ 70,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.