Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenmotor Altus 40 RTS 9/16 NL BK 40x1,5 1023410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladenmotor Altus 40 RTS 9/16 NL BK 40x1,5 1023410
Rolladenmotor Altus 40 RTS 9/16 NL BK 40x1,5 1023410
Artikel-Nr.:
     3517K-12559074
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1023410
EAN/GTIN:
     3660849562304
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor somfy

Rolladenmotor Altus 40 RTS 9/16 NL BK 40x1,5 1023410

Funkeinsteckantrieb Altus 40 RTS. Ideal für schmale Behänge. Endlageneinstellung über Handsender
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
38 mm
Drehmoment:
9 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 231,39*
€ 281,70*
Frei Haus
ab € 232,86*
€ 284,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,12*
€ 314,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,39*
€ 275,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.