Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher-Kabel 2x0,75qmm DIS275T/10(VE10m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lautsprecher-Kabel 2x0,75qmm DIS275T/10(VE10m)
Lautsprecher-Kabel 2x0,75qmm DIS275T/10(VE10m)
Artikel-Nr.:
     3517K-13258634
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000144700000
EAN/GTIN:
     4005298016159
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 10m

Lautsprecher-Kabel 2x0,75qmm DIS275T/10(VE10m)

Transparente Lautsprecherleitung, 2x 0,75 mm², eine Ader markiert, Außen-Durchmesser: 3,0x5,0 mm, Länge: 10 m
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Ader-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,32*
€ 13,32*
€ 3,90*
ab € 10,56*
€ 14,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,932* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.