Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche m.Powerbank f. Kopfhörer PBC-20 Grey


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragetasche m.Powerbank f. Kopfhörer PBC-20 Grey
Tragetasche m.Powerbank f. Kopfhörer PBC-20 Grey
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-13271313
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PBC-20GY
EAN/GTIN:
     8711902042297
Suchbegriffe:
Kopfhörer
lenco kopfhörer
kopfhörer

Tragetasche m.Powerbank f. Kopfhörer PBC-20 Grey

Tragetasche mit Powerbank für MP3-Player und Kopfhörer, Status-LEDs für Akkukapazität, Anschlüsse: USB-Eingang, USB-Ausgang, inkl.: USB-Kabel, Micro USB Kabel (Fest) und Micro zu Mini USB Adapter
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200 mAh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 120,76*
€ 155,57*
Frei Haus
ab € 125,77*
€ 161,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,57*
€ 185,1283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,35*
€ 182,4865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,94*
€ 167,7186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,23*
€ 160,9237
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,76*
€ 143,7044
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 24,152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.