| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13276634 Herst.-Nr.: 000125820000 EAN/GTIN: 4005298075668 |
| |
|
| | |
| Alu-Wandhalterung f.Beamer,890-1520mm DHW2 Beamer-Wandhalter aus Aluminium, mit Kugelgelenk, neigbar (+/-15°), max. Traglast: 10 kg, drehbar 360°, Wandabstand einstellbar: 890-1520 mm, mit integr., innenliegender Kabelführung, inkl. Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Projektor | Montageart: | Wand | Neigungswinkel: | 15..-15 ° | Tragfähigkeit: | 10 kg | Farbe: | silber/schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,05* | € 182,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,10* | € 189,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|