Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Hybrid Wechselrichter 1-phasig SBSE5.0-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-13366509
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     SBSE5.0-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

PV-Hybrid Wechselrichter 1-phasig SBSE5.0-50

PV-Hybrid Wechselrichter zur 1-phasigen Netzeinspeisung, DC- Kopplung von Hochvolt-Lithium-Ionen Batterien, vorbereitet für Full Home Backup mit bereits integrierter Secure Power Supply Funktion, Pac,r/Sac, max 5.0 kW/5.0 kVA, transformatorlos, 3 MPP Tracker, kompatibel mit SMA 360° App zur Inbetriebnahme und SMA Energy APP, SMA ShadeFix, SMA ArcFix, SMA Smart Connected, W-LAN, 2 Ethernet-Schnittstellen , Modbus TCP mit SMA und SunSpec Profil, 1 digitaler Ausgang, DC- Freischalter, Made in Germany
Weitere Informationen:
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
3
Mit Trafo:
nein
Einspeisephasen:
1-phasig
Integrierter DC-Schalter:
nein
Ethernet:
nein
Drahtlos:
nein
AC-Anschluss:
Federzuganschluss
Gewicht:
17,5 kg
Breite:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.400,83*
€ 1.541,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.429,38*
€ 1.576,47*
Frei Haus
ab € 1.460,01*
€ 1.610,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 1.552,95*
€ 1.704,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,47*
€ 1.876,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,57*
€ 1.861,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.504,69*
€ 1.790,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.468,41*
€ 1.747,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.429,38*
€ 1.700,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.