Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TÜV-Ecksicherheitsventil G 1/2" (IG), 7,5 bar SVGI 12 10-7,5 EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ecksicherheitsventil
Exemplarische Darstellung: Ecksicherheitsventil
Zeichnung: Ecksicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     3517K-13506206
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     46781
EAN/GTIN:
     4050571677626
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
ecksicherheitsventil g1/2

TÜV-Ecksicherheitsventil G 1/2" (IG), 7,5 bar SVGI 12 10-7,5 EP

Werkstoffe: Körper: Rotguss, Feder: Federstahl, Dichtung: FKM (Dampfventil: EPDM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (Dampfventil: -40°C bis max. +150°C) Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase (Dampfventil: auch Dampf) Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. *Ansprechdruck für Sattdampf max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,40*
€ 70,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,49*
€ 70,84*
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 72,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.