Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TÜV-Sicherheitsventil G 1/4", 1,00bar SV 14 8-1 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     3517K-13506530
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     31055
EAN/GTIN:
     4050571660680
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil

TÜV-Sicherheitsventil G 1/4", 1,00bar SV 14 8-1 ES

Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis max. +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: Werkstoff 1.4404 (günstiger Edelstahl) -ES2A, NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 436,16*
€ 496,06*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 435,30*
€ 496,63*
Frei Haus
ab € 438,69*
€ 501,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,06*
€ 590,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,57*
€ 588,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,90*
€ 568,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,01*
€ 549,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,16*
€ 519,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.