Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schneidringverschraubung 8L-M 12x1,5, Stahl TE 8 LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE8LM T-Schneidringverschraubung M 12x1,5 (konisch)-8 L (M14x1,5), Stahl verzink
TE8LM T-Schneidringverschraubung M 12x1,5 (konisch)-8 L (M14x1,5), Stahl verzink
Exemplarische Darstellung: T-Einschraubverschraubung metrisch, Stahl verzinkt
Zeichnung: T-Schneidringverschraubung
Artikel-Nr.:
     3517K-13507303
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     14798
EAN/GTIN:
     4050571693596
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
landefeld schneidringverschraubung
schneidring verschraubung

T-Schneidringverschraubung 8L-M 12x1,5, Stahl TE 8 LM

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,66*
€ 17,81*
2 Tage
45
€ 8,90*
ab € 12,75*
€ 17,93*
€ 3,90*
ab € 14,37*
€ 20,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.