Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmringverschraubung R 1/4 Zoll-10mm KLE 1410 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLE1410MS LE-Klemmringverschraubung R 1/4"-10 (M16x1,5)mm, Messing
KLE1410MS LE-Klemmringverschraubung R 1/4"-10 (M16x1,5)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: LE-Einschraubverschraubung mit konischem Außengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     3517K-13554870
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     42831
EAN/GTIN:
     4050571433895

Klemmringverschraubung R 1/4 Zoll-10mm KLE 1410 MS

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Polymer Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (mit Polymerdichtung: -20°C bis max. +80°C) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65).
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,94*
€ 13,89*
2 Tage
52
€ 8,90*
ab € 9,95*
€ 13,90*
€ 3,90*
ab € 11,27*
€ 15,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.