Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring 410x8mm FPM 80A OR 410X8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring 410x8mm FPM 80A OR 410X8 V
Artikel-Nr.:
     3517K-13574219
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     61245
EAN/GTIN:
     4050571120023
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Ring 410x8mm FPM 80A OR 410X8 V

genormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C, FKM* (FKM, 80 Shore A) -V: Temperaturbereich: -15°C bis max. +200°C, EPDM (70 Shore A) -EP: Temperaturbereich: -45°C bis max. +130°C Verwendung: NBR: Standardwerkstoff für O-Ringe mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 108,48*
€ 131,77*
Frei Haus
ab € 112,13*
€ 136,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.