Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen 3S DIN2605 48,3x4,0mm W48,340A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     3517K-13584787
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     23186
EAN/GTIN:
     4050571734961
Suchbegriffe:
Rohrbogen
landefeld rohrbogen
rohrbogen

Rohrbogen 3S DIN2605 48,3x4,0mm W48,340A4

*Standardlieferprogramm, **Bauart 3S: R=1,5Dn, Bauart 5S: R=2,5Dn auf Anfrage
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,09*
€ 154,45*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 127,01*
€ 155,03*
Frei Haus
ab € 132,90*
€ 160,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.