Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschnur 6,50mm,EPDM 70A ORSM 6,50 EP


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundschnur 6,50mm,EPDM 70A ORSM 6,50 EP
Artikel-Nr.:
     3517K-13593001
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     68131
EAN/GTIN:
     4050571031435
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsrundschnur
Rundschnur

Rundschnur 6,50mm,EPDM 70A ORSM 6,50 EP

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C bis max. +130°C *Farbe schwarz (grün auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
€ 8,8296*
Lager 3517
100
Frei Haus
€ 8,8349*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,8349*
€ 10,51353
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 883,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.