Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-60VDC GY 13910055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-13953066
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     139.100.55
EAN/GTIN:
     4049787000113
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber

Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-60VDC GY 13910055

Stabile Mehrtonsirene mit einstellbaren Tönen und Lautstärke Lautstärke anwendungsspezifisch bis 105 dB einstellbar 32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle 2 Töne extern ansteuerbar (24 V) Hohe Schutzart IP 66
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
60 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,015 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, sirene werma, schallgeber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,37*
€ 157,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,05*
€ 158,24*
Frei Haus
ab € 136,02*
€ 158,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,48*
€ 160,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,31*
€ 163,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97544401
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.