Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel-PC BL2 PPC18.5 9101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panel-PC BL2 PPC18.5 9101
Artikel-Nr.:
     3517K-13962119
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1099328
EAN/GTIN:
     4063151019839
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc

Panel-PC BL2 PPC18.5 9101

Panel-PC mit 46,9 cm / 18,5 -TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), Intel® Core i7-6600U, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, ohne Betriebssytem und Anwender-Software: ohne Anwender-Software. (Bussystem:)
Weitere Informationen:
Ausführung des Displays:
TFT
Vorinstalliertes Betriebssystem:
ohne
Mit Touchscreen:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Betriebstemperatur:
0..50 °C
Mit Festplatte:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.033,16*
€ 3.272,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.020,96*
€ 3.273,40*
Frei Haus
ab € 3.068,02*
€ 3.304,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.272,45*
€ 3.894,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.239,66*
€ 3.855,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.130,64*
€ 3.725,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.069,21*
€ 3.652,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.033,16*
€ 3.609,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.