| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13967520 Herst.-Nr.: PFXSTM6200WAD EAN/GTIN: 3606481856388 |
| |
|
| | |
| Touch-Panel Pro-face STM6000 PFXSTM6200WAD Das modulare Basic HMI STM6200 besteht aus einem Display und Recheneinheit und gehört zur Pro-face ST6000-Reihe. Diese Produkt-Reihe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und eine moderne und intuitive Visualisierung im Mittelpunkt. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 0..24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit SW-Schnittstellen: | ja | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 423,07* | € 470,08* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 413,79* | € 470,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 430,29* | € 474,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 459,31* | € 509,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 462,46* | € 509,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|