| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13967539 Herst.-Nr.: PFXSTW6400WAD EAN/GTIN: 3606489915070 |
| |
|
| | |
| Touch-Panel Pro-face STW6000 PFXSTW6400WAD Das Basic Web-Panel STW6000 ist ein Webbrowser-basiertes Standard Touch-Panel aus der Pro-face ST6000-Reihe. Diese Produkt-Reihe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen ein schnelles und einfaches Setup und der flexible und vielfältige Einsatz im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 7 Zoll wide screen mit 16 Mio Farben und einer Auflösung von 800x480 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 | Mit SW-Schnittstellen: | ja | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 414,07* | € 420,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 477,11* | € 491,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 504,71* | € 512,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 515,64* | € 523,38* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 599,54* | € 607,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|