Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht-LED grün, 230V SL7-BL230-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517K-15240703
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171397
EAN/GTIN:
     4015081678235
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte

Blinklicht-LED grün, 230V SL7-BL230-G

Blinklichtmodul, Farbe grün, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 230/240 V AC, Lichtart: Blinklicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Funktion:
Blinklicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
73 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230..240 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,62*
€ 69,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,64*
€ 72,08*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 60,44*
€ 75,00*
€ 4,00*
ab € 61,05*
€ 77,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,17*
€ 77,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,47*
Zubehör
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 44,65*
Zubehör
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 169,32*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,26*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 31,95*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.