Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED or 24V Ba15D DL1BDB5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED or 24V Ba15D DL1BDB5
LED or 24V Ba15D DL1BDB5
Artikel-Nr.:
     3517K-15292814
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BDB5
EAN/GTIN:
     3389119003513
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen

LED or 24V Ba15D DL1BDB5

Diese Harmony XVB Ersatzgeschützte LED-Glühbirne wird mit 24VAC/dc geliefert und liefert ein konstantes orangefarbenes Licht. Diese Ersatz-LED-Glühbirne ist ein Beleuchtungszubehör für Signalleuchte und Blinkerbank. Es ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Dank seiner hochbelastbaren LED liefert er ein konstantes orangefarbenes Licht.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
orange
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,88*
€ 26,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,97*
€ 26,48*
5 Tage
68
€ 8,90*
ab € 20,25*
€ 26,78*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,33*
€ 27,72*
4 Tage
20
€ 6,95*
ab € 21,00*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.