| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-16225593 Herst.-Nr.: 728142 EAN/GTIN: 7318127281428 |
|
|
| | |
| Vikingstep MIDI Ein funktionaler kleiner Tritt aus Aluminium, der Tritt lässt sich bequem tragen, transportieren und aufbewahren, leicht klappbar, zusammengeklappt ist der Tritt 35 mm flach, die mit 210 mm besonders tiefen Stufen sind bequem und sicher, das Aluminium ist anodisiert, damit Hände und Kleidung nicht schwarz werden, Gesamthöhe 700 mm, Breite 571 mm, Tiefe 507 mm, 2 Sprossen, Gewicht 5,1 kg Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Zweiteilig: | nein | Stehhöhe: | 4,8 m | Mit Plattform: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,17* | € 208,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,07* | € 217,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|