Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon o. Display Wendelschnur sw/rt FernTel 3 #11230022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefon o. Display Wendelschnur sw/rt FernTel 3 #11230022
Telefon o. Display Wendelschnur sw/rt FernTel 3 #11230022
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-16355626
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11230022
EAN/GTIN:
     4250235514971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog Telefon
analog telefon schnurgebunden
analog telefon
analog telefon fhf

Telefon o. Display Wendelschnur sw/rt FernTel 3 #11230022

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat), Schutzart IP 65 nach IEC60529, optional Handapparat fest arretierbar (Schlingerhalterung),
Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C, Rufton 95 dB(A) in 1 m Abstand, Zielwahltaste bei Diplayausführung, Telefonbuch bei Diplayausführung,
ZB-Ausführung mit Ruftoneinheit, Hörverstärkung, PIN Code, Hörer mit Wendelschnur.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Anschlussnetz:
analog
Werkstoff des Gehäuses:
Polycarbonat (PC)
Hörerschnur:
Spiralschnur
Mit Display:
nein
Mit Tastatur:
ja
Werkstoff der Tastatur:
Gummi
Head-Set-Anschluss:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 696,26*
€ 757,53*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 679,54*
€ 758,01*
Frei Haus
ab € 706,45*
€ 764,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,53*
€ 901,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,15*
€ 886,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,64*
€ 873,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,08*
€ 856,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,26*
€ 828,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.