Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte BMW 24 VDC gb 80730555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte BMW 24 VDC gb 80730555
Blitzleuchte BMW 24 VDC gb 80730555
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-16769753
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     807.305.55
EAN/GTIN:
     4049787016053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Blitzleuchte BMW 24 VDC gb 80730555

Verschiedene Montagemöglichkeiten, Durch Bajonettverschluss Lampenwechsel ohne Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
Xenon
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: warnlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,17*
€ 151,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,70*
€ 152,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,83*
€ 153,15*
Frei Haus
ab € 129,40*
€ 157,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,76*
€ 176,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.