Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement Leuchtdruckt. m. Zugentriegelung ZB4BW633


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontelement Leuchtdruckt. m. Zugentriegelung ZB4BW633
Frontelement Leuchtdruckt. m. Zugentriegelung ZB4BW633
Artikel-Nr.:
     3517K-17556721
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BW633
EAN/GTIN:
     3389110666601
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Pilztaster
pilztaster grün

Frontelement Leuchtdruckt. m. Zugentriegelung ZB4BW633

Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm und 30mm Befehls- und Meldegeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Durch den modularen Aufbau der Geräte ist es möglich, alle Bestandteile als Einzelelemente, in Baugruppen oder als Komplettgeräte zu beziehen. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 27,92*
€ 30,80*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 23,57*
€ 31,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,56*
€ 31,50*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,60*
€ 31,91*
1
€ 8,95*
ab € 25,10*
€ 34,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.