Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktheizstrahler 2200W,IR-Fernst.ws MHS-SP2200WT.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktheizstrahler 2200W,IR-Fernst.ws MHS-SP2200WT.100
Kompaktheizstrahler 2200W,IR-Fernst.ws MHS-SP2200WT.100
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-18057994
Hersteller:
     HEATSCOPE
Herst.-Nr.:
     642002301
EAN/GTIN:
     4260005156713
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer

Kompaktheizstrahler 2200W,IR-Fernst.ws MHS-SP2200WT.100

Kompaktheizstrahler Spot 2200 Watt, Korpus weiß / Front weiß, mit Infrarotfernsteuerung, inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Max. Heizleistung:
2200 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Höhe:
78 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
184 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 681,89*
€ 802,91*
Frei Haus
ab € 689,66*
€ 810,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 722,98*
€ 850,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,91*
€ 955,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,86*
€ 945,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,18*
€ 897,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,11*
€ 864,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,89*
€ 811,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.