Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230V 3 Stufen RiRo s 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230V 3 Stufen RiRo s 1000
Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230V 3 Stufen RiRo s 1000
Artikel-Nr.:
     3517K-18058589
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     S 1000 EA4
EAN/GTIN:
     4010202614147
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
rippenrohrheizung schultze
rippenrohrheizung
rippenrohrheizung 230v

Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230V 3 Stufen RiRo s 1000

Rippenrohrheizofen mit Schalter in V4A Edelstahl für besonders aggressive Umgebung. Alle Metallteile aus V4A Edelstahl, Schweißnähte gebeizt. 1000 W 230 V, mit eingebauten 3-Stufen-Schalter. Die Heizleistung kann dem jeweiligen Bedarf angepasst werden, das spart Energie. Stufen: Aus, 1/3 Heizleistung, 2/3 Heizleistung, volle Heizleistung. Staub- und Wasserdicht Schutzart IP66 / IP67.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
170 mm
Breite:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 244,48*
€ 291,51*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,82*
€ 292,07*
Frei Haus
ab € 246,12*
€ 294,22*
€ 5,95*
ab € 255,55*
€ 304,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,61*
€ 344,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,09*
€ 333,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
ABDECK
ab € 23,22*
Zubehör
Schultze
KORB1000
ab € 120,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.