Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-C Heizstrahler 3200W,sw HeatpanelHOTTOP3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-C Heizstrahler 3200W,sw HeatpanelHOTTOP3200
IR-C Heizstrahler 3200W,sw HeatpanelHOTTOP3200
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-18058821
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9832
EAN/GTIN:
     4024397367740
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
heizstrahler elektrisch

IR-C Heizstrahler 3200W,sw HeatpanelHOTTOP3200

Design-Dunkelstrahler mit mittelwelliger und langwelliger Infrarotstrahlung ohne sichtbares Licht, 3200 Watt, 13,9 A, 220-240 V / ~50/60 Hz, Schutzart IP55, Farbe mattschwarz eloxiert, 1,8 m Silikon-Anschlussleitung, mit Wand-/Deckenhalterung. Wärmebereich ca. 9 m². Ideal zur Beheizung von windgeschützen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Max. Heizleistung:
3200 W
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
mattschwarz eloxiert
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 485,53*
€ 575,34*
Frei Haus
ab € 485,78*
€ 580,99*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 644,41*
€ 756,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,34*
€ 684,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,24*
€ 678,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,34*
€ 645,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,90*
€ 621,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,53*
€ 577,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.