Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizkörper 1kW, IP66/67, 230V ET-RRU-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizkörper 1kW, IP66/67, 230V ET-RRU-1000
Rippenrohrheizkörper 1kW, IP66/67, 230V ET-RRU-1000
Artikel-Nr.:
     3517K-18059361
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40531
EAN/GTIN:
     9120061394090
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler

Rippenrohrheizkörper 1kW, IP66/67, 230V ET-RRU-1000

Zur Beheizung von feuchten Räumen, wie z.B. Gewächshäuser, Schutz empfindlicher Anlagen vor Frost, Heizung in rauen Betriebsumgebungen, wie z.B. Pumpstationen, Krankabinen, Bauwagen und Meisterbüros in Werkshallen. Optimale Wärmeabgabe durch große Oberfläche der Faltrippen. Der eingebaute Heizeinsatz aus technischer Keramik sorgt für eine gute Wärmeverteilung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,55*
€ 340,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,33*
€ 341,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,87*
€ 405,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,46*
€ 405,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,50*
€ 368,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
40586
ab € 220,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.