Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartbodeneinsatz 26cm,m.2eisten 414478


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartbodeneinsatz 26cm,m.2eisten 414478
Hartbodeneinsatz 26cm,m.2eisten 414478
Artikel-Nr.:
     3517K-18159036
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     414478
EAN/GTIN:
     4011240414478
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
starmix bodendüse staubsauger
bodendüse staubsauger

Hartbodeneinsatz 26cm,m.2eisten 414478

Hartbodeneinsatz aus Kunststoff für Düsenkörper 26 (414461), mit 2 Borstenleisten, Breite: 26 cm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Saugdose/Einkehrdüse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 7,84*
€ 11,08*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,91*
€ 11,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 12,24*
1
€ 3,90*
ab € 8,96*
€ 12,56*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.