| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-18265705 Herst.-Nr.: 71.272.412 EAN/GTIN: 4250594510539 |
| |
|
| | |
| Nebenuhr innen,12-60V,D=420mm 71.272.412 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Kunststoffgläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Nebenuhr für polwechselnde Minutenimpulse 12/24/48/60 V einstellbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nebenuhr | Nennspannung: | 24 V | Anzeigeart: | analog, arabische Ziffern | Gehäuseform: | rund | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Gehäusefarbe: | weiß | Mit Befestigungsarm: | ja | Mit Datumsanzeige: | nein | Zeitanzeige: | doppelseitig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 396,86* | € 437,55* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 385,71* | € 438,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 401,43* | € 441,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 441,11* | € 485,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|