Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-18663668 Herst.-Nr.: TKA3M131 EAN/GTIN: 4242005397075 |
| |
|
| | |
| Kaffeeautomat TKA3M131 ws Füllstandsanzeige auf der Glaskanne Leistung Aroma+ Taste für individuell wählbares Kaffeearoma EasyDescale3: Entkalkungsprogramm, Entkalkungsanzeige, Wasserhärte einstellbar automatische Endabschaltung: 20, 40 oder 60 Minuten wählbar Aromaschutz-Glaskanne für 10/15 Tassen (1.25 l) Anschlusswert: 1000-1200 Watt Komfort Transparenter, abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff - Wasserstandsanzeige von außen ablesbar Filterträger schwenk- und abnehmbar (1x4) Warmhalteplatte Easy storage: Kabelstaufach zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels Tropfstopp Beleuchteter Ein-/Ausschalter Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kaffeeautomat | Anschlusswert: | 1200 W | Spannung: | 220..240 V | Fassungsvermögen: | 1,39999999 ml | Ausführung der Kanne: | Glaskanne | Grundfarbe: | weiß | Integriertes Mahlwerk: | nein | Warmhalteplatte: | ja | Aromaschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 43,97* | € 56,44* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 44,32* | € 56,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,65* | € 58,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,46* | € 60,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,79* | € 64,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|