| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-18954088 Herst.-Nr.: 602.68 EAN/GTIN: 4211125602680 |
| |
|
| | |
| SAN Inhalator SIH 52 Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege Innovative Verneblung mittels Schwingmembran- Technologie Zur Anwendung bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankung, etc. für schnelle und effektive Inhalation Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln (MMAD): < 5 µm Lithium-Ionen-Akku mit einer Laufzeit von ca. 1 Stunde Flexibel schwenkbar bis 45° Hohe Vernebelungsleistung (ca. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, Inhalationsmaske, Sauerstoff-Atemmaske, Sauerstoffmaske, inhalationsgerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 72,57* | € 87,06* | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 73,27* | € 87,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 261,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|