Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnbürste Akku TB 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-18966789
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     100.80
EAN/GTIN:
     4211125100803
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
akku zahnbürste

Zahnbürste Akku TB 30

2 individuelle Reinigungsprogramme, leistungsstarker Akku mit 20 Tagen Laufzeit, oszillierende, pulsierende Putztechnologie zur Plaque-Entfernung, 2 individuelle Reinigungsprogramme: Clean, Sensitive, integrierter 2-Minuten-Timer, leistungsstarker Akku mit 20 Tagen Laufzeit, LED Ladeanzeige, inkl. induktiver Ladestation , USB-Ladekabel mit Adapter und Clean Bürstenkopf, Clinically tested*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten:
1
Spannung:
3,7 V
Stromversorgung:
Akku
Timerfunktion:
ja
Ultraschallfunktion:
nein
Grundfarbe:
weiß
Breite:
29 mm
Höhe:
205 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 27,41*
€ 37,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,97*
€ 42,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,27*
€ 43,18*
€ 3,90*
ab € 33,33*
€ 44,46*
3 Tage
34
€ 6,40*
ab € 33,56*
€ 44,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,40*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 10,64*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.