Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dipol-Dünnbettheizmatte 50x1280cm,1024W,230V 162-NST5-1280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dipol-Dünnbettheizmatte 50x1280cm,1024W,230V 162-NST5-1280
Dipol-Dünnbettheizmatte 50x1280cm,1024W,230V 162-NST5-1280
Artikel-Nr.:
     3517K-19150197
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     36000
EAN/GTIN:
     9120015726021
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Dipol-Dünnbettheizmatte 50x1280cm,1024W,230V 162-NST5-1280

Die Netzheizmatte NST ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte, die durch einen sehr stabilen Außenmantel mechanisch und chemisch resistent und damit besonders widerstandsfähig ist. Sie eignet sich hervorragend für den Einbau in chemisch aggressiver Umgebung wie öffentliche Toiletten, Bädern oder auch Lackierereien sowie überall dort, wo mit konzentrierten Putzmitteln gearbeitet wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
1024 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
10 W/m
Widerstand:
52 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 484,94*
€ 581,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 487,74*
€ 582,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 531,86*
€ 631,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,62*
€ 692,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,54*
€ 689,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,30*
€ 654,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,24*
€ 630,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,94*
€ 577,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38242
ab € 2,96*
Zubehör
Etherma
35364
ab € 8,85*
Zubehör
Etherma
35508
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.