| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19151259 Herst.-Nr.: 371350 EAN/GTIN: 4015627371354 |
|
|
| | |
| Aufladeregler DC/AC f.Quantum LR SES Digitaler elektronischer DC-/AC-Aufladeregler für Quantum Wärmespeicher VFR und FSR. In Verbindung mit SES KM 1 kompatibel zu Smart Eco System. Anschluss an herkömmliche zentrale Aufladesteuerung mit DC- (0,91-1,43 V) oder AC-Steuersignal (Wechselspannung 230 V, % ED). Anpassung des AC-Steuersystems auf alle gängigen Steuersignale mit Steckbrücke möglich. Weitere Informationen: | | Abgesenkte Aufladung einstellbar: | ja | Witterungsabhängige Steuerung: | nein | Mit Sensor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,20* | € 162,94* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,44* | € 163,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 137,44* | € 169,79* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 180,91* | € 215,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|