Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dünnbettheizmatte 150 W/m² Fl. 1,5m² 0,5x3,0m DEVIcomfort#140F1744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dünnbettheizmatte 150 W/m² Fl. 1,5m² 0,5x3,0m DEVIcomfort#140F1744
Dünnbettheizmatte 150 W/m² Fl. 1,5m² 0,5x3,0m DEVIcomfort#140F1744
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-19152087
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1744
EAN/GTIN:
     5703466247617
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Dünnbettheizmatte 150 W/m² Fl. 1,5m² 0,5x3,0m DEVIcomfort#140F1744

Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung und geeignetem Fühlerschutzrohr mit roter Kappe. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,5 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Leistung:
150 W/m²
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
2300 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,11*
€ 143,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 116,70*
€ 143,88*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,88*
€ 144,74*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,93*
€ 156,03*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 173,19*
€ 209,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.