Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte im Komplettpaket 230V, 160W/m² 10,0m² R-QN-P10,0M2/SE.WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte im Komplettpaket 230V, 160W/m² 10,0m² R-QN-P10,0M2/SE.WIFI
Heizmatte im Komplettpaket 230V, 160W/m² 10,0m² R-QN-P10,0M2/SE.WIFI
Artikel-Nr.:
     3517K-19152096
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300274
EAN/GTIN:
     5414506020052
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte im Komplettpaket 230V, 160W/m² 10,0m² R-QN-P10,0M2/SE.WIFI

Für die Fußbodenbeheizung in Renovierungsprojekten, auf stabilen Unterböden und unter Fliesen, Holz und PVC. 230 V, 160 W/m², 10 m², mit SENZ-WIFI-Thermostat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
207..253 V
Anschlussleistung:
0..1600 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Widerstand:
33 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 679,17*
€ 771,76*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 681,01*
€ 772,31*
€ 5,95*
ab € 965,61*
€ 1.082,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,76*
€ 918,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,27*
€ 907,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,98*
€ 873,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,99*
€ 848,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,17*
€ 808,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.