| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19152519 Herst.-Nr.: 0020254297 EAN/GTIN: 4024074818886 |
| |
|
| | |
| Funk-Magnetkontakt IR-Hzg. Fensterrahmen 0020254297 Magnetkontakt VR 48 für offenes Fenster Erkennung Fixer Teil am Fensterrahmen Höhe x Breite x Tiefe: 99 x 21 x 25 mm Fixer Teil am Fenster Höhe x Breite x Tiefe: 99 x 12 x 25 mm Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | magnetisch | Mit Anschlusskabel: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | VdS-Klasse: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 53,30* | € 68,83* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,40* | € 68,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,92* | € 70,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 54,34* | € 70,21* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,64* | € 70,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|