| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19152537 Herst.-Nr.: 0020262332 EAN/GTIN: 4024074833285 |
| |
|
| | |
| Zusatzheizung 1,2kW 0020262332 Zusatzheizung 1,20 kW arbeitet als Direktheizung wenn die Heizlast nicht aus dem Speicher gedeckt werden kann, verwendbar für VSU 600/5 EL und VSF 360/5 EL Weitere Informationen: | | Heizleistung: | 1,2 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,35* | € 145,47* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,69* | € 146,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 117,09* | € 146,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 118,06* | € 146,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,17* | € 157,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|