Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Freiflächenheizung
>
Artikel
Fussbodenheizung 5.0m²,100x500cm,800W 162-DS1-500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-19152644
Hersteller:
Etherma
Herst.-Nr.:
39066
EAN/GTIN:
9120054179284
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fussbodenheizung 5.0m²,100x500cm,800W 162-DS1-500
Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
800 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Widerstand:
66 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Haustechnik - Neue Heiz- u. Klimatechnik
>
Warmwassergeräte, Nachtstromspeicher
>
Nachtstromspeicher
Weitere Suchbegriffe:
Dachheizmatte
,
Heizmatte
,
Heizmatten
,
etherma freiflächenheizung
,
freiflächenheizung
,
heizmatte 100 x 100 cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,22*
€ 373,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,96*
€ 364,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaltleiter DS,2x1qmm KALT-DS-1
Etherma
29851
ab € 3,47*
Zubehör
Reparaturset f.NST MSTD
Etherma
35508
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen