Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussbodenheizung 20W/m,11m,240W,230V RLH-20-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fussbodenheizung 20W/m,11m,240W,230V RLH-20-11
Fussbodenheizung 20W/m,11m,240W,230V RLH-20-11
Artikel-Nr.:
     3517K-19152717
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     36119
EAN/GTIN:
     9120061393871
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel

Fussbodenheizung 20W/m,11m,240W,230V RLH-20-11

Die Heizschleifen RLH eignen sich ideal zur freien Verlegung in Beton- und Fließestrichen in Innenbereichen zur Temperierung von Fußböden. Der Verlegeabstand ermöglicht eine anwendungsorientierte Verlegung für jeden Raum. Die werkseitig konfektionierte Heizschleife mit 15 oder 20 W/m besteht aus einem Dipol-Heizleiter und einer dauerwasserfest angemufften, nicht heizenden Anschlussleitung (Kaltende) mit 3 m Länge.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
6 mm
Länge:
11 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 45,65*
€ 60,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,50*
€ 60,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
34699
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.