Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenheizung 1.57qm 379W 400V 243-BRGS-95-165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiflächenheizung 1.57qm 379W 400V 243-BRGS-95-165
Freiflächenheizung 1.57qm 379W 400V 243-BRGS-95-165
Artikel-Nr.:
     3517K-19152889
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     39600
EAN/GTIN:
     9120061398647
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten

Freiflächenheizung 1.57qm 379W 400V 243-BRGS-95-165

Die Heizmatte BRS dient zur Schnee- und Eisfreihaltung von Parkgaragen-Einfahrtsrampen, Rettungszufahrten und Eingangsbereichen. Die Heizmatte eignet sich ideal zur Verlegung in Betonestrich, Fließbeton, Monolithbeton, Ortsbeton und sogar in 3 cm Schutzbeton sowie zum Einbau in Walzasphalt. Durch die robuste, schlagfeste Ausführung können die BRS Heizmatten in Zonen erhöhter mechanische Belastung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
400 V
Anschlussleistung:
379 W
Leistung:
240 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Widerstand:
422 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: freiflächenheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 108,37*
€ 137,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,87*
€ 138,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38499
ab € 6,46*
Zubehör
Etherma
31263
ab € 83,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.