Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsystem gedämmt Rohr 1m LWF DR 125-1 EPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrsystem gedämmt Rohr 1m LWF DR 125-1 EPP
Rohrsystem gedämmt Rohr 1m LWF DR 125-1 EPP
Artikel-Nr.:
     3517K-19152914
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     239231
EAN/GTIN:
     4017212392317
Suchbegriffe:
Wickelfalzrohr
stiebel eltron wickelfalzrohr
wickelfalzrohr

Rohrsystem gedämmt Rohr 1m LWF DR 125-1 EPP

Das wärmegedämmte Rohrsystem zur Außen- und Fortluftführung besteht aus Polypropylen-Schaum, einem dampfdiffusionsdichten, sehr leichten und selbstragenden Material.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartschaumkanal (Vollisolierung)
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Werkstoffgüte Kanal:
Polypropylen (PP)
Wandstärke Kanal:
15 mm
Produktionsart:
nahtlos
Werkstoff der Isolation:
Expandiertes Polypropylen (EPP)
Isolierstärke:
15 mm
Oberflächenschutz außen:
sonstige
Oberflächenschutz innen:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,77*
€ 41,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,39*
€ 42,09*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 33,67*
€ 43,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.