Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband selbstregulierend f.Rohre/Rinnen,25W/m eTRACE-25-SG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Heizband selbstregulierend f.Rohre/Rinnen,25W/m eTRACE-25-SG
Heizband selbstregulierend f.Rohre/Rinnen,25W/m eTRACE-25-SG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-19153068
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40908
EAN/GTIN:
     9120105410465
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizband selbstregulierend f.Rohre/Rinnen,25W/m eTRACE-25-SG

Die selbstregulierenden Heizbänder eTRACE-15-SG und eTRACE-25-SG haben ein Schutzgeflecht und sind für Temperaturen bis zu 80 °C vorgesehen. Sie können sowohl als Rohrbegleitheizung als auch als Dachrinnenheizung eingesetzt werden und eignen sich für die Anwendung in der Haustechnik als auch in der Industrie. Die Versorgungsleiter sind Kupfer vernickelt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
25 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
5,6 mm
Breite:
11 mm
Länge:
1 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,71*
€ 18,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 18,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,08*
€ 21,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,83*
€ 21,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,07*
€ 20,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,38*
€ 19,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,74*
€ 18,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,71*
€ 15,12
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
27858
ab € 43,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.