Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler smart 2kW IP67,BT,weiß IHS20W67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler smart 2kW IP67,BT,weiß IHS20W67
Infrarotstrahler smart 2kW IP67,BT,weiß IHS20W67
Artikel-Nr.:
     3517K-19153120
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     92803
EAN/GTIN:
     7393410207781
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotstrahler 2000w
infrarotheizer

Infrarotstrahler smart 2kW IP67,BT,weiß IHS20W67

Infrasmart ist ein kompakter Halogen-Infrarotstrahler, der über eine App, eine Fernsteuerung (mitgeliefert) oder eine integrierte Funktionstaste gesteuert werden kann. Die Frico-Infra-App ist für iOS und Android und mit einer Reichweite von 50 m erhältlich und kann bis zu 8 Infrarotstrahler steuern. Infrasmart eignet sich für Balkone, Außenbereiche und Terrassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
freistehend
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
700 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotstrahler wandstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,70*
€ 679,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,10*
€ 672,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,94*
€ 636,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,71*
€ 612,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,41*
€ 559,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.