Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmestahler Elztrip 1050W,230 Volt,IP44 EZ111N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmestahler Elztrip 1050W,230 Volt,IP44 EZ111N
Wärmestahler Elztrip 1050W,230 Volt,IP44 EZ111N
Artikel-Nr.:
     3517K-19153184
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     14895
EAN/GTIN:
     7393410002362
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotstrahler deckenstrahler

Wärmestahler Elztrip 1050W,230 Volt,IP44 EZ111N

Der Wärmestrahler EZ100 wurde für das Voll- und Zusatzheizen sowie zum Schutz vor kalter Zugluft an Fenstern in Bürogebäuden, Geschäften, Restaurants usw. entwickelt. EZ100 ist ein Einzelpaneel-Heizstrahler mit klarem, einfachem Design, das sich gut in die Elektroinstallationen einfügt. Die Komponenten sind integriert und die Oberfläche ist so strukturiert, dass ein optimaler Wirkungsgrad erzielt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenstrahler
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
1100 W
Max. Heizleistung:
1100 W
Min. Montagehöhe:
2,5 m
Max. Montagehöhe:
4 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 243,19*
€ 293,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,41*
€ 293,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.