Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konvektor Thermowarm Edelstahl,500W,230V TWSC305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konvektor Thermowarm Edelstahl,500W,230V TWSC305
Konvektor Thermowarm Edelstahl,500W,230V TWSC305
Artikel-Nr.:
     3517K-19153283
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     153403
EAN/GTIN:
     7393410531138
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
elektroheizkörper 500w
elektroheizkörper

Konvektor Thermowarm Edelstahl,500W,230V TWSC305

Thermowarm ist eine Serie von leicht zu installierenden Konvektoren für öffentliche Gebäude, beispielsweise für Umkleidekabinen, Geschäfte und Toiletten. TWSC kann auch in korrosiven und aggressiven Umgebungen verwendet werden. Niedrige Oberflächentemperatur von 60 °C, somit eignen sich diese Konvektoren bestens für Kindertagesstätten und Badezimmer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
sonstige
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Abluft:
Oberseite
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
500 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: frico konvektor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 545,19*
€ 650,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 542,29*
€ 650,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,07*
€ 773,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,10*
€ 764,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,23*
€ 722,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,04*
€ 696,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,19*
€ 648,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.