Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Heizstrahler Glaskeramik 2000W s. VC-EG2000S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517K-19153913
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VC-EG2000S
EAN/GTIN:
     4250939307848
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler

Infrarot-Heizstrahler Glaskeramik 2000W s. VC-EG2000S

Als Hellstrahler mit einem schwach sichtbar glühendem Heizmedium hinter der Vorderseite aus Glaskeramik werden die Infrarot-Heizstrahler als Wärmequelle in äußerst windgeschützten und überdachten Lagen im Freien eingesetzt. Gerade im Frühjahr und Herbst, wenn die Umgebungstemperatur noch mehr als 15 °C beträgt, entsteht im Wirkungsbereich des Strahlers auf ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
6
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
660 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 284,29*
€ 341,12*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 287,52*
€ 343,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,46*
€ 349,84*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 314,03*
€ 375,80*
Frei Haus
ab € 319,23*
€ 381,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,80*
€ 415,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,76*
€ 394,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,46*
€ 349,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.