Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PI Heizkabel 1000 Ohm XPI-1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517K-19154048
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-000197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

PI Heizkabel 1000 Ohm XPI-1000

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
1-adrig
Nennspannung:
750 V
Max. Haltetemperatur:
260 °C
Heizleistung:
35 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4,5 mm
Anwendung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,94*
€ 21,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,60*
€ 20,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,81*
€ 20,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,09*
€ 19,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,56*
€ 18,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,58*
€ 14,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.