Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte 230V DTCE-175 1550W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-19155085
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83901957
EAN/GTIN:
     5703466158487
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte 230V DTCE-175 1550W

Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau im oder unter dem Estrich. Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt.
Weitere Informationen:
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
-1550 W
Leistung:
175 W/m²
Heizleiterbelastung:
13,1 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
6000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 332,97*
€ 385,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 334,22*
€ 388,75*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 339,04*
€ 391,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 341,64*
€ 394,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 365,27*
€ 421,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,75*
€ 462,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,38*
€ 459,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,91*
€ 440,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,75*
€ 429,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.